Tournevis Classic VDE pour vis à fente. Entièrement isolé jusqu’à 1000 V AC/1500 V DC selon CEI/EN 60900. Certifié VDE, travaux en toute sécurité jusqu’à 1000 V AC/1500 V DC. Manche fin, gain de place, idéal pour les travaux de précision.

Réf.: 5100.3 100 CN
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5100.3 100 CN
EAN / GTIN 7610733240456
Réf. fabricant PB 5100.3-100 CN
Article hors catalogue L60060 2476

Description

Description:

  • Tournevis VDE Classic, entièrement isolé jusqu’à 1000 V CA / 1500 V CC selon CEI/EN 60900
  • pour vis à fente
  • contrôlé VDE, travaux en toute sécurité jusqu'à 1000 V CA ou 1500 CC (tension continue)
  • pointes dimensionnellement précises, positionnement parfait dans les vis
  • manche fin, gain de place et idéal pour les opérations d’ajustage
  • code couleur par type de vis, identification rapide
  • matière haut de gamme, résistant aux solvants, huiles, acides et sels
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • taille 8 voir groupe d'articles PB 5100 SL