Tournevis à fente d'atelier L.100mm x l. 4,0mm

Réf.: 87210120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87210120
EAN / GTIN 4005887565792
Réf. fabricant 87210120
Article hors catalogue L60010 7809

Description

Description:

  • Livret à deux composants avec zone dure/douce
  • Forme de poignée ergonomique pour un vissage puissant et à faible fatigue
  • Anti-rotation des lames dans la poignée en raison des ailes prononcées
  • Résistant à la chaleur et ignifuge
  • Sans écharde
  • Haute résistance aux chocs
  • Lames en aciers CV spéciaux fortement alliés
  • Transmission optimale du couple
  • Résistant à l'huile et aux solvants
  • DIN 5265 A

Caractéristique(s):

  • a: 0,8 mm
  • Alliage: Acier spécial CV fortement allié
  • L1: 100 mm
  • L2: 195 mm
  • Profil de sortie: Fente
  • Poids: 48 g
  • Largeur mm (b): 4 mm