Kraftform Kompakt Stubby ESD 1, 10 pièces

Réf.: 05057472001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05057472001
EAN / GTIN 4013288214584
Réf. fabricant 05057472001
Article hors catalogue L60020 4511

Description

Description:

  • Système manche/lames interchangeables pour le changement ultrarapide de la lame.
  • Petit porte-embouts ESD à lame courte pour travailler en toute sécurité en cas de risque électrostatique, même dans les endroits difficiles d'accès.
  • Pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal ¼″ selon DIN ISO 1173-C 6,3 et de la série 1 Wera.
  • Avec puissant aimant permanent qui maintient même les vis longues et lourdes.
  • Le manche bicomposant Kraftform, qui combine astucieusement les zones dures et tendres, permet une prise en main sûre et un travail précis.
  • Embouts haut de gamme à usage universel.
  • Housse textile compacte pour une grande robustesse et un poids et un volume réduits.
  • Possibilité de fixation au système Wera 2go.

Avantage(s):

  • Système à manche/lames interchangeables, permettant un remplacement éclair des lames requises
  • Porte-embouts Tom Pouce ESD : forme compacte pour travailler dans les espaces de montage exigus
  • Porte-embouts ESD pour travailler en toute sécurité en cas de risque électrostatique, magnétique
  • Manche Kraftform ergonomique bicomposant pour un travail de précision
  • 851/1 J : embouts optimisés pour les vis PH asiatiques

Livraison:

  • Kraftform Kompakt Stubby ESD 1, 10 pieces; 1x 811/1 ESD Stubby Bitholding screwdriver, magnetic: 1/4″ x 54 mm; 3x 851/1 Z bits: PH 0x25 mm, PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 1x 851/1 J bits: PH 00 x 25 x 2 mm; 5x 800/1 Z bits: 0.5x3x25 mm, 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm, 1.2x8x25 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange