• INFORMATION : Jeudi 30 mai est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis Nuremberg.

Tournevis ∙ Profil TORX® intérieur ∙ 185 mm

Réf.: 810-T20
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 810-T20
EAN / GTIN 4000896205202
Réf. fabricant 810-T20
Article hors catalogue L60140 4225

Description

Description:

  • Trou pour accrochage dans la poignée
  • Lame ronde
  • Manche en 3 composants antidérapant HAZET - pour une bonne transmission de puissance
  • Surface : lame chromée mate, pointe brunie
  • Sortie : Profil TORX® intérieur
  • Taille: ∙ T20
  • Dimensions / longueur : 185 mm
  • Longueur l1: 100 mm