Jeu de tournevis SwissGrip pour vis Torx®. Manches bombés et surface souple pour couples de rotation élevés. Code couleur pour chaque type de vis, identification rapide. Pointes aux dimensions précises, prise parfaite dans les vis.

Réf.: 8462.
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8462.
EAN / GTIN 7610733226658
Réf. fabricant PB 8462.
Article hors catalogue L60060 3182

Description

Description:

  • Jeu de tournevis SwissGrip
  • pour vis Torx®
  • pointes dimensionnellement précises, positionnement parfait dans les vis
  • manche bombé et surface souple, agréable sensation en main et transmission de couple élevée
  • code couleurs par taille du manche, reconnaissance facile
  • matière haut de gamme, résistant aux solvants, huiles, acides et sels
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps