Jeu de tournevis ∙ avec percuteur ∙ Profil Phillips PH, Profil à fente

Réf.: 810U-1/5
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 810U-1/5
EAN / GTIN 4000896179572
Réf. fabricant 810U-1/5
Article hors catalogue L60140 3169

Description

Description:

  • Lame équipée d'un collet à 6 pans en tant que prise de clé, permettant l'application d'une force de desserrage élevée
  • Lame ronde
  • Manche en 3 composants antidérapant HAZET - pour une bonne transmission de puissance
  • Surface : lame chromée mate, pointe brunie
  • Sortie : Profil Phillips PH, Profil à fente
  • Taille: ∙ 0,8 x 4,5 ∙ 1 x 5,5 ∙ 1,2 x 7 ∙ PH1 ∙ PH2
  • Poids net (kg): 0.56 kg
  • Nombre d'outils : 5

Livraison:

Tournevis ∙ avec percuteur 810U-45 ∙ 810U-55 ∙ 810U-70
Tournevis ∙ avec percuteur 810U-PH1 ∙ 810U-PH2