Kraftform Kompakt 41, 11 pièces

Réf.: 05059299001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05059299001
EAN / GTIN 4013288096326
Réf. fabricant 05059299001
Article hors catalogue L60020 2017

Description

Description:

  • Pochette pliante contenant des embouts de 89 mm de long.
  • Incluant 1 porte-embouts Kraftform 816 R avec mandrin à serrage rapide ″Rapidaptor″ et manche Kraftform multicomposants pour un travail sans fatigue.

Avantage(s):

  • Pochette pliante contenant des embouts de 89 mm de long
  • Porte-embouts Kraftform avec adaptateur à changement rapide Rapidaptor
  • Adaptateur à changement rapide Rapidaptor permettant un échange quasi instantané des embouts
  • Embouts extra-rigides, pour un usage universel
  • Manche ergonomique Kraftform pour un travail sans fatigue

Livraison:

  • Kraftform Kompakt 41, 11 pieces; 1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 119 mm; 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 3x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm; 4x 867/4 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange