Jeu d'embouts-tournevis (bits) ∙ Profil Pozidriv PZ, Hexagone creux 6,3 (1/4 pouce), Profil Phillips PH, Profil TORX® « tamper résistant », Profil à 6 pans intérieurs, Profil à fente, Profil TORX® in

Réf.: 2240N/51
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2240N/51
EAN / GTIN 4000896187607
Réf. fabricant 2240N/51
Article hors catalogue L60140 3304

Description

Description:

  • L'agencement décalé des embouts-tournevis (bits) (imbriqués les uns dans les autres) offre un gain de place extrême dans la partie supérieure et la partie inférieure du boîtier d'embouts-tournevis
  • Support de serrage durable offrant une meilleure fixation des embouts-tournevis (bits), une bonne tenue et un accès rapide
  • Marquage clair des différents modèles d'embouts-tournevis (bits) et des tailles
  • Utilisation optimale de l'espace de rangement disponible aux dimensions réduites
  • La charnière spécialement conçue permet d'ouvrir le boîtier d'embouts-tournevis à la fois de manière perpendiculaire (90°) et en position d'ouverture complète (180°). Cela offre ainsi plus de clarté et un accès plus rapide pour l'utilisateur
  • Coffret plastique
  • Sortie : Profil Pozidriv PZ, Hexagone creux 6,3 (1/4 pouce), Profil Phillips PH, Profil TORX® « tamper résistant », Profil à 6 pans intérieurs, Profil à fente, Profil TORX® intérieur
  • Taille: ∙ 0,5 x 4 – 1 x 6 ∙ 2 – 6 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T40
  • Dimensions / longueur : 125 mm x 85 mm x 40 mm
  • Poids net (kg): 0.39 kg
  • Nombre d'outils : 51

Livraison:

Embout-tournevis (bit) 2204N-2 ∙ 2204N-2.5 ∙ 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6
Embout-tournevis (bit) 2208N-4 ∙ 2208N-6 ∙ 2208N-8 ∙ 2208N-9
Embout-tournevis (bit) 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2 ∙ 2215N-PH3
Embout-tournevis (bit) 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2 ∙ 2216N-PZ3
Embout-tournevis (bit) 2223N-T6 ∙ 2223N-T7 ∙ 2223N-T8 ∙ 2223N-T9 ∙ 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T27 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40 ∙ 2223N-T10H ∙ 2223N-T15H ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T25H ∙ 2223N-T27H ∙ 2223N-T30H
Adaptateur 2239N-6