VDE Lame interchangeable Slim pour poignée PB 5215 A, pour vis Phillips, testée VDE, travail en toute sécurité jusqu'à 1000 volts de tension alternative ou 1500 volts de tension continue, avec diamètre de lame réduit vers la pointe, pour vis profonde

Réf.: 5215.PH SL 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5215.PH SL 1
EAN / GTIN 7610733287703
Réf. fabricant PB 5215.PH SL 1
Article hors catalogue L60060 3153

Description

Description:

  • Lame interchangeable Slim pour manche PB 5215 A Classic VDE
  • pour vis Phillips
  • contrôlée VDE, travail en toute sécurité jusqu'à 1000 volts de tension alternative ou 1500 volts de tension continue
  • avec un diamètre de lame réduit vers la pointe, pour les vis profondes
  • Zone de rotation rapide et protection anti-glissement pour le pouce et l'index, maintien sûr lors de l'utilisation dans la main
  • Code couleur par type de vis, identification rapide
  • Alliage spécial à base d'acier à ressort, élasticité exceptionnelle pour une dureté élevée
  • pour votre sécurité : Les lames interchangeables VDE ne doivent être utilisées qu'avec les poignées interchangeables VDE de PB Swiss Tools !

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 4.5 mm
  • Lame interchangeable: Oui
  • Longueur de la lame: 62 mm
  • Longueur totale: 145 mm
  • Pour vis à métaux M: 2.5-3 mm
  • Profil: pour vis Phillips
  • Taille de vis Phillips: 1