Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ SB, PZ 2 x 154 mm

Réf.: 05004456001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05004456001
EAN / GTIN 4013288220912
Réf. fabricant 05004456001
Article hors catalogue L60020 4787

Description

Description:

  • Lame interchangeable à diamètre réduit et isolation protectrice intégrée, permettant d'atteindre et d'actionner les éléments à vis et à ressort situés en profondeur.
  • Outils testés un par un conformément à la norme IEC 60900.
  • Contrôle pièce à pièce à 10 000 V , pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V.
  • La pointe Wera Black Point offre un parfait ajustement et une protection optimisée contre la corrosion.

Avantage(s):

  • Lame à diamètre réduit et isolation protectrice intégrée
  • Possibilité d'atteindre de la sorte les vis PZ situées en profondeur
  • Isolée, testée unitairement conformément à la norme IEC 60900
  • Emmanchement hexagonal 9 mm, avec chanfrein d'entrée
  • L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion

Livraison:

  • Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ SB, PZ 2 x 154 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange