Douille mâle ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil denture multiple intérieur XZN ∙ 120 mm

Réf.: 990SLG-10
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990SLG-10
EAN / GTIN 4000896047369
Réf. fabricant 990SLG-10
Article hors catalogue L60140 310

Description

Description:

Utilisation :
Vis de culasse sur moteurs de différents types de véhicules, par ex. VW ∙ AUDI ∙ OPEL ∙ TOYOTA
  • Exécution extra-longue
  • Avec moletage
  • Surface : revêtue TIN
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil denture multiple intérieur XZN
  • Taille: ∙ M10
  • Dimensions / longueur : 120 mm
  • Longueur l1: 82 mm
  • Poids net (kg): 0.12 kg
  • Utilisation manuelle
Pourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ?