Jeu d'attaches mâles ∙ Carré femelle 14 x 18 mm, Carré femelle 9 x 12 mm ∙ Profil à 12 pans extérieurs, Profil à 6 pans extérieurs, Carré massif 6,3 mm (1/4 pouce), Carré massif 10 mm (3/8 pouce), Ca

Réf.: 6400CD/29
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6400CD/29
EAN / GTIN 4000896233458
Réf. fabricant 6400CD/29
Article hors catalogue L60140 4883

Description

Description:

  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré femelle 14 x 18 mm, Carré femelle 9 x 12 mm
  • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs, Profil à 6 pans extérieurs, Carré massif 6,3 mm (1/4 pouce), Carré massif 10 mm (3/8 pouce), Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Taille: ∙ 8 – 27
  • Nombre d'outils : 29

Livraison:

Attache mâle à cliquet réversible 6401-1 ∙ 6402-1 ∙ 6404-1
Attache mâle à cliquet pour bits 6408
Carré traversant 6413-4
Entraînements carrés femelles 6414
Adaptateur mâle 6423C
Attache mâle à fourche 6450D-24
Attache mâle polygonale ∙ ouverte 6612C-10 ∙ 6612C-14 ∙ 6612C-19 ∙ 6612C-22
Attache mâle polygonale 6630C-8 ∙ 6630C-10 ∙ 6630C-11 ∙ 6630C-12 ∙ 6630C-13 ∙ 6630C-14 ∙ 6630C-15 ∙ 6630C-16
Attache mâle polygonale 6630D-13 ∙ 6630D-16 ∙ 6630D-17 ∙ 6630D-18 ∙ 6630D-19 ∙ 6630D-21 ∙ 6630D-22 ∙ 6630D-24 ∙ 6630D-27