Douille ∙ 12 pans ∙ Carré creux 20 mm (3/4 pouce) ∙ Profil à 12 pans extérieurs ∙ 55 ∙ 82 mm

Réf.: 1000Z-55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1000Z-55
EAN / GTIN 4000896001712
Réf. fabricant 1000Z-55
Article hors catalogue L60140 1395

Description

Description:

  • Exécution courte
  • Avec moletage
  • Avec tige pour débloquer la goupille de retenue
  • Surface : chromée, polie
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 20 mm (3/4 pouce)
  • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
  • Taille: 55 mm
  • Dimensions / longueur : 82 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 73.5 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 45 mm
  • Poids net (kg): 0.74 kg
  • Utilisation manuelle