DOUILLE 1/2' TX E24

Réf.: STX.24
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article STX.24
EAN / GTIN 3148510591940
Réf. fabricant STX.24
Article hors catalogue L60130 3309

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Pour vis avec profil extérieur TORX®
  • Chromé brillant
  • Disponible en kit sur rails de maintien métalliques

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 21,84
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 26,5
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 16,1
  • Torx [no.]: E24
  • No.: E24
  • [g]: 97