Clé polygonale mixte SW.30 mm, L.190 mm

Réf.: 42050030
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 42050030
EAN / GTIN 4018754024100
Réf. fabricant 42050030
Article hors catalogue L60010 4916

Description

Description:

  • DIN 7444
  • Acier spécial, gris acier

Caractéristique(s):

  • a: 16,5 mm
  • Longueur mm (L): 190 mm
  • Poids: 365 g
  • Ouverture de clé [mm]: 30 mm
  • Ouverture de clé 1 [mm]: 30 mm
  • Largeur mm (b): 51,5 mm