• Ce produit n’est plus disponible et ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Clé polygonale à frapper, sécurisée 32 mm

Réf.: 619050 32
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 32 mm
Longueur de clé L 195 mm
⌀ bague D 51 mm
Hauteur de bague h 21,5 mm
Poids 649 g
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 619050 32
EAN / GTIN 3662424013706
Réf. fabricant 51BS.32

Description

Exécution:

Forgées, avec corps profilé court, solide et extrémités à frapper renforcées. Le système de verrouillage breveté maintien la clé sur l'écrou. Il n'est ainsi pas nécessaire de maintenir la clé pendant la frappe, ce qui réduit les risques de blessures et garantit une sécurité maximale. Levier de déverrouillage novateur et simple d'emploi. Trou d'accrochage pour travaux en hauteur.

Matière(s):

Acier résistant aux chocs, phosphaté noir.
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
    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier