CLE MIXTE OGV 17 MM

Réf.: 440.17
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 440.17
EAN / GTIN 3148517680449
Réf. fabricant 440.17
Article hors catalogue L60130 981

Description

Description:

  • Points forts du produit: Clés standard pour toutes les applications courantes
  • Performances mécaniques élevées associées à des dimensions réduites pour répondre aux normes aéronautiques
  • Tête annulaire biseautée à 15° pour un meilleur accès lors de vissages en série ou de vis affleurantes
  • Profil OGV® pour un serrage puissant et en douceur des écrous
  • Tête de fourche biseautée à 15°
  • Géométrie optimisée de la tête de fourche et du manche améliorant les possibilités d'accès
  • Chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 17
  • B [mm]: 37,0
  • B1 [mm]: 25,3
  • C1 [mm]: 10,9
  • E [mm]: 6,5
  • E1 [mm]: 10,9
  • E2 [mm]: 7,6
  • L [mm]: 202
  • [g]: 130