Jeux de clés mâles coudées avec tête sphérique pour vis à 6 pans creux

Réf.: 212.H-6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212.H-6
EAN / GTIN 7610733010394
Réf. fabricant PB 212.H-6
Article hors catalogue L60060 1135

Description

Description:

  • Jeu de clés mâles coudées avec tête sphérique, dans un support pratique en plastique
  • pour vis à 6 pans creux
  • tête sphérique de forme parfaite, permet de tourner les vis jusqu’à un angle de 30°
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Caractéristique(s):

  • Hexagone interne (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6
  • Profil: pour vis à six pans creux mm