Clés mâles coudées pour vis Torx®

Réf.: 410.4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 410.4
EAN / GTIN 7610733030835
Réf. fabricant PB 410.4
Article hors catalogue L60060 1700

Description

Description:

  • Clés mâles coudées
  • pour vis Torx®
  • pointes dimensionnellement précises, positionnement parfait dans les vis
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 2.5 mm
  • Longueur intérieure de la tige: 13 mm
  • Longueur intérieure du manche: 45 mm
  • Pour vis à métaux M: 1 mm
  • Profil: pour vis Torx
  • Taille de la vis Torx: 4