Jeu d'outils TORX® ∙ Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce), Carré creux 10 mm (3/8 pouce), Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil TORX® extérieur ∙ 185 mm x 153 mm x 52 mm

Réf.: 1557/9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1557/9
EAN / GTIN 4000896003907
Réf. fabricant 1557/9
Article hors catalogue L60140 998

Description

Description:

  • Coffret en matière plastique 165-S (1/9)
  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce), Carré creux 10 mm (3/8 pouce), Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil TORX® extérieur
  • Taille: ∙ E4 ∙ E5 ∙ E6 ∙ E8 ∙ E10 ∙ E12 ∙ E14 ∙ E18 ∙ E20
  • Dimensions / longueur : 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Poids net (kg): 0.6 kg
  • Utilisation manuelle
  • Nombre d'outils : 9

Livraison:

Douille ∙ TORX® 850-E4 ∙ 850-E5 ∙ 850-E6
Douille ∙ TORX® 880-E8 ∙ 880-E10 ∙ 880-E12
Douille ∙ TORX® 900-E14 ∙ 900-E18 ∙ 900-E20

Produits adaptés

Pièces de rechange