MARTOR SECUMAX PLASTICUT 346912 , 100 par boîte

Réf.: 346912.16
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
Type de produit Cutter de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 346912.16
EAN / GTIN 4002632801341
Réf. fabricant 346912.16
Article hors catalogue L60170 888

Description

Description:

Quelques détails distinguent le SECUMAX PLASTICUT des autres produits de notre gamme. Mais ce sont souvent les détails qui font la grande différence. Grâce à la large fente située entre la lame et le plastique, le couteau réussit à maîtriser par exemple film et papier, même composé de plusieurs couches. Les coupes arrondies de matières fines ne posent aucun problème grâce à une épaisseur de l'outil de seulement 3 mm. La lame est inoxydable, le tranchant est recouvert d'un revêtement TiN.
Matériau de base: Plastique

    Protection totale
    Pour votre sécurité, nous avons injecté la lame de qualité en retrait dans l'outil. Vous coupez uniquement ce que vous souhaitez couper. Vos marchandises sont ainsi protégées.

    Une pointe pour percer

    Vous travaillerez volontiers longtemps avec le SECUMAX PLASTICUT. Il est si léger et maniable. Son extrémité n'est pas aplatie mais en pointe. Idéal pour percer la matière à couper.

    Lame inoxydable

    Tous les coupe-films jetables ne sont pas équipés d'une lame inoxydable. Le SECUMAX PLASTICUT si. En plus de cela, son bord tranchant est revêtu de TiN. Cette finition exceptionnelle allonge la durée de vie de votre outil de coupe.

    Unique en son genre

    Le SECUMAX PLASTICUT est un couteau jetable. La lame ne se change pas, vos collaborateurs ne risquent pas de se couper. Donc plus de sécurité.

    Le mieux placé

    Vous n'êtes pas prêt de perdre le SECUMAX PLASTICUT. Ce couteau est pourvu d'un œillet de fixation. Vous pouvez ainsi le fixer judicieusement.

Caractéristique(s):

  • Longueur : 76 mm
  • Poignée : poignée standard
  • Lame cachée
  • Déclenchement : main
  • Ergonomie : ergonomique
  • Profondeur de coupe (max) : 4 mm
  • Matériaux principaux à couper : film d'emballage, film étirable, film rétractable, ruban adhésif, bandes de film et de papier, enveloppe, fil, ficelle
  • Propriétés d'abrasion : Protection simple contre l'abrasion
  • Agrafeuse pour ruban adhésif : non
  • Matériau de base : plastique
  • Softgrip : non
  • Détectable par métal : non
  • Épaisseur de la lame (couteau jetable) : 0,30 mm
  • Changement de lame sans outil : non
  • Changement de lame verrouillable : non