Couteau de sécurité SECUMAX 350 DISPLAY GB, 1 pc

Réf.: 350001.39
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 350001.39
EAN / GTIN 4002632803390
Réf. fabricant 350001.39

Description

Description:

Améliorer les conditions de travail ? Essayez.
Avec le SECUMAX 350, polyvalence, confort et sécurité maximale vont la main dans la main. Le SECUMAX 350 est un outil vraiment polyvalent avec un système de changement de lame particulièrement innovant. Il coupe toutes les matières courantes, que ce soit des films, des cerclages en plastique ou des cartons à deux cannelures. Il fend les adhésifs sans aucun problème. Et il trouve facilement sa place dans votre poche.
    Matériau de base:
    Plastique renforcé de fibres de verre

Caractéristique(s):

  • Handling:Right and left handers
  • Safety technology I: Maximum safety (SECUMAX)
  • Safety technology II: Concealed blade
  • Ergonomics: Particularly ergonomic
  • Cutting depth (summarized): 6 mm
  • Main cutting materials: Cardboard: up to 2-ply, Cardboard: 1-ply, Wrapping, stretch and shrink foil, Tape, Plastic strapping band, Bagged goods, Layers of foil or paper, Yarn, cord, Felt
  • Abrasion properties: Abrasion resistant
  • Holder/eyelet: yes
  • Adhesive tape splitter: yes
  • Base material: Glass fibre reinforced plastic
  • soft grip: yes
  • Metal detectable: no
  • Blade change without tools: yes
  • Blade change lockable: no
  • Possible as promotional item: no
  • GS mark (text): TÜV-certified