Pince coupante L.140mm tête polie

Réf.: 87587610
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87587610
EAN / GTIN 4005887525505
Réf. fabricant 87587610
Article hors catalogue L60010 4889

Description

Description:

  • Convient à tous les fils, même corde à piano
  • Arêtes de coupe de précision trempées par induction pour tous les fils
  • Acier électrique
  • DIN ISO 5749 B.

Caractéristique(s):

  • Hauteur de la tête mm (d): 10 mm
  • Longueur des mâchoires: 19 mm
  • e: 19 mm
  • Largeur de la tête mm (a): 20 mm
  • Fil piano (4): 1,6 mm
  • Fil dur (3): 1,8 mm
  • Fil mi-dur (2): 2,5 mm
  • Fil doux (1): 3,0 mm
  • Tête: poliert
  • Poignées: revêtement plastique
  • Alliage: Acier au chrome-vanadium
  • Hauteur mm (h): 15 mm
  • Longueur mm (L): 140 mm
  • t: 10 mm
  • W: 20 mm
  • Poids: 120 g
  • Largeur mm (b): 52 mm