Alêne à amorcer Small, poinçon. Pointe affûtée avec précision, dureté élevée, extrêmement résistante. Chromé, protection antirouille durable. Manche arrondi court, tient bien dans la main fermée. Résistant aux chocs, à l’huile et à l’essence.

Réf.: 630.60 CN
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630.60 CN
EAN / GTIN 7610733234905
Réf. fabricant PB 630.60 CN
Article hors catalogue L60060 2187

Description

Description:

  • Alêne à amorcer Small, poinçon
  • amorçage de trous dans la tôle fine, le bois, le plastique, le cuir, etc.
  • pointe affûtée avec précision, dureté élevée, extrêmement résistante
  • chromé, protection antirouille durable
  • manche arrondi court, tient bien dans la main fermée
  • matière haut de gamme, résistante aux chocs et insensible à l'huile et à l'essence
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps