Alêne à amorcer Large, poinçon. Pointe affûtée avec précision, dureté élevée, extrêmement résistante. Chromé, protection antirouille durable. Manche 5 pans à surface sphérique pour l’application de forces élevées sans douleur.

Réf.: 640.110 CN
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 640.110 CN
EAN / GTIN 7610733241156
Réf. fabricant PB 640.110 CN
Article hors catalogue L60060 2462

Description

Description:

  • Alêne à amorcer Large, poinçon
  • amorçage de trous dans la tôle fine, le bois, le plastique, le cuir, etc.
  • pointe affûtée avec précision, dureté élevée, extrêmement résistante
  • chromé, protection antirouille durable
  • manche 5 pans à surface sphérique pour l’application de forces élevées sans douleur
  • matière haut de gamme, résistante aux chocs et insensible à l'huile et à l'essence
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps