Chasse-goupilles, avec tige octogonale. Bout résistant d’une dureté et robustesse maximales. Acier octogonal, pour un maniement plus sûr. Tête à frapper post-traitée selon norme, prévient la formation d’éclats.

Réf.: 750.3 CN
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 750.3 CN
EAN / GTIN 7610733241262
Réf. fabricant PB 750.3 CN
Article hors catalogue L60060 2472

Description

Description:

  • Chasse-goupilles, extracteur, octogonal
  • pour l’extraction fiable de rivets, vis, boulons ou éléments de fixation
  • bout cylindrique de dureté et robustesse maximales, extrêmement résistant
  • tête à frapper retrempée, empêche la formation d’éclats conformément aux prescriptions standard
  • en acier octogonal, pour un maniement plus sûr
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps
  • respecter les règles de sécurité lors de l’utilisation d’outils à frapper: www.pbst.ch/safe