clé à sangle d 140 mm, 220 mm

Réf.: 6327320
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6327320
EAN / GTIN 4010886632734
Réf. fabricant 6327320
Article hors catalogue L60160 1532

Description

Description:

36 1-140 en acier de qualité C45
Chromée

Caractéristique(s):

  • Largeur de bande [mm]: 25 mm
  • pour Ø [inch]: 5.1/2″
  • pour Ø [mm]: 140 mm
  • Largeur totale [mm]: 70 mm
  • Hauteur totale [mm]: 25 mm
  • Longueur totale [mm]: 220 mm
  • Matériau: C45
  • Surface: chromé
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Pièces de rechange