• INFORMATION : Jeudi 30 mai est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis Nuremberg.

SLS 10 GAINE THERMO D14-32MM 4.4KG MAX

Réf.: SLS.G32
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
Référence article SLS.G32
EAN / GTIN 3662424052927
Réf. fabricant SLS.G32

Description

Description:

  • Gaine thermorétractable avec une courroie et un anneau métallique en forme de ″D″. Cette solution permet d'ajouter un point d'attache à n'importe quel produit et de le rendre compatible avec les suspentes et les mousquetons FACOM SLS. Exemples: Outils spéciaux, stylo, bombe aérosol, levier
  • La sangle entoure la gaine thermorétractable pour une résistance et une sécurité maximales
  • Tissu résistant aux solvants les plus courants
  • La gaine thermorétractable possède une colle qui se liquéfie avec la chaleur lors de la rétraction de la gaine
  • Température de rétraction optimale: entre 150 et 300° selon l'épaisseur et le diamètre de la gaine
  • Adhérence optimale sur la plupart des supports: Acier brut, chromé ou phosphaté, aluminium, bois, plastique

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 40
  • d min. - max. [mm]: 16 - 45
  • H [mm]: 50
  • L x L [mm]: 18 x 26
  • [g]: 40
  • [kg]: maxi.6,8