Outil de démontage pour connecteur rapide à air comprimé

Réf.: 4969-612
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4969-612
EAN / GTIN 4000896204281
Réf. fabricant 4969-612
Article hors catalogue L60140 5077

Description

Description:

Utilisation :
Déblocage sans problèmes de connecteurs rapides avec ⌀ de 6 ∙ 8 ∙ 10 ∙ 12 mm
  • Manœuvre possible avec clé mixte taille 13 mm (HAZET 600N-13), aucun autre outil auxiliaire nécessaire
  • Pour connecteurs DIN 74324 6 x 1,0 ∙ 8 x 1,0 ∙ 10 x 1,0 ∙ 12 x 1,5 ∙ 12 x 2,0 mm
  • Séparation des conduites et connecteurs encrassés
  • Utilisation par une personne
  • Empêche les blessures
  • Économie de temps et de coûts
  • Made In Germany
Le saviez-vous ?
Le démontage de connecteurs amovibles s'avère difficile en règle générale. D'une part les connecteurs sont souvent positionnés de manière défavorable (ils reposent étroitement sur le cadre) – d'autre part, il peut arriver que certaines conditions environnementales entraînent une impureté au niveau du logement de la conduite dans les connecteurs rapides. Avec un outillage à main classique, il arrive sous certaines conditions que de tels raccords ne puissent plus se débloquer !