Clé à molette 27 mm

Réf.: 2788357
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2788357
EAN / GTIN 4010886936542
Réf. fabricant 2788357
Article hors catalogue L60160 5281

Description

Description:

La solution aux problèmes rencontrés dans le domaine de l'automobile et l'industrie
Particulièrement adapté aux conduites de frein, au réglage des tringles de commande, etc.

Caractéristique(s):

version sans étincelle
  • : Non
  • largeur hors tout [mm] : 62 mm
  • hauteur totale [mm] : 25 mm
  • longueur totale [mm] : 255 mm
  • contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.
  • matériau : Tête : Acier, poignées : Tôle d'acier
  • largeur nominale [mm] : 62 mm
  • hauteur nominale [mm] : 25 mm