• INFORMATION : Jeudi 30 mai est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis Nuremberg.

Lames interchangeables pour vis à fente, pour PB 215 A, 8215 A, 8215 A ESD, 8314 A, 8317 A, 8317 A ESD, 8320 A

Réf.: 225.C 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 225.C 5
EAN / GTIN 7610733044221
Réf. fabricant PB 225.C 5
Article hors catalogue L60060 1471

Description

Description:

  • Lame interchangeable pour le manche rabattable PB 225 A, DigiTorque et MecaTorque
  • pour vis à fente
  • bout parallèle, transmission de force optimale, aucune force d’éjection (cam-out)
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 7 mm
  • Épaisseur de la lame: 1.2 mm
  • Lame interchangeable: Oui
  • Largeur de la lame: 8 mm
  • Longueur totale: 160 mm
  • Pour vis à métaux M: 4-5 mm
  • Profil: pour vis à fente