Marbre de mesure et de contrôle, DIN 876 classe 00, 1200x800x160 mm, pierre naturelle dure

Réf.: 901-137
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 876
Type de produit Marbre de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 901-137
Réf. fabricant 901-137
Article hors catalogue L40700 219

Description

Description:

Les plateaux en granit et les supports en option vous offrent les avantages suivants : Surface rodée au diamant. Le support en option est une construction soudée avec un appui en 3 points et deux vis de réglage.

Caractéristique(s):

Précision : Selon DIN 876
Classe de précision : 00