Levier d'épaisseur, modèle universel, 0,03 ″, 0,0005 ″, jeu de base

Réf.: 513-302-10E
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
Type de produit Indicateur a levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 513-302-10E
EAN / GTIN 4946368761152
Réf. fabricant 513-302-10E
Article hors catalogue L40010 15972

Description

Description:

Cet appareil de mesure à levier est équipé d'une tête de mesure rotative (360 °) et vous offre les avantages suivants: Des engrenages de précision montés sur des pierres précieuses assurent une mesure douce et précise. Fonction de mesure bidirectionnelle

Caractéristique(s):

Graduation : 0,0005″
Fonctions : Jeu de base
Inch-Metric : Pouces
Livré : Dans une boîte avec tige ø3/8″, stylet ø0.079″.