Levier d'épaisseur, modèle horizontal, 0,03 ″, 0,0005 ″, arbre 9,52 mm

Réf.: 513-402-10E
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
Type de produit Indicateur a levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 513-402-10E
EAN / GTIN 4946368676418
Réf. fabricant 513-402-10E
Article hors catalogue L40010 13130

Description

Description:

Balance rotative pour une mise à zéro facile. Des engrenages de précision montés sur des pierres précieuses garantissent une mesure précise et fluide.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Précision : ±0,0005″.
Valeur de graduation de l'échelle : 0,0005″
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : Dans une boîte avec ⌀3/8″ tige de serrage, ⌀0,079″ palpeur