Jeu de cales étalons céramique, classe de tolérance 1 32

Réf.: 481250 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 233,00 € /pcs.
  • 811,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock
  • Norme: DIN EN ISO 3650
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant
  • Emballage: Boîte robuste

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN EN ISO 3650
Classe de tolérance 1
Dureté 1 350 HV
Matériau Matériau céramique zircone (ZrO2)
Nombre de cales étalons 32
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Emballage Boîte robuste
Type de produit Cales étalons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 481250 32
EAN / GTIN 4045197154750

Description

Exécution:

En matériau céramique très pur, la zircone (ZrO2), fabriquée par frittage.
  • Dureté: Env. 1350 Vickers presque deux fois plus dure que l’acier.
  • Résistance à la rupture: Atteint env. 70 % de la résistance au pliage de l’acier. Insensible aux chocs et aux agressions.
  • Résistance à l’usure: Dure env. 10 fois plus longtemps que l’acier. Ne produit pas de bavures. Pas de déformation plastique. Les rayures et les petits défauts n’ont donc aucune influence sur le résultat de mesure. La surface reste plus longtemps “adhérente” que l’acier.
  • Manipulation / entretien: Extrêmement résistant aux lessives alcalines, aux acides, à l’huile et à l’eau de polissage. Le dégraissage avant utilisation et le graissage après utilisation, opérations longues et incontournables avec l’acier, sont inutiles. Poids réduit, appréciable pour les mesures longues.
  • Comportement en température: Coefficient de dilatation (9,5 ±1,0) 10−6 K−1 similaire à celui de l’acier. Faible conductibilité thermique.
  • Antimagnétique: non magnétisable.
  • Adhérence: Structure très homogène à haute densité garantissant une parfaite adhérence, même avec l’acier et une bonne accolabilité. Soudage à froid impossible.
  • Certificat d’étalonnage: Chaque cale étalon est pourvue d’un n° d’identification. L’écart effectif par rapport à la valeur de consigne est consigné dans le certificat. Cela permet de connaître la cote réelle absolue. Certificat de conformité du fabricant, équivalent aux normes nationales joint.

Utilisation:

Classe de tolérance 1: sert de cote de travail et de réglage pour le contrôle de jauges de contrôle. Pour salles de mesure.

Contenu:

1 pc. de chaque / dim.: 1,005; 10; 20; 30; 50 mm
Progression 0,01: 9 pc. 1,01 − 1,09 mm
Progression 0,1: 9 pc. 1,1 − 1,9 mm
Progression 1,0: 9 pc. 1 − 9 mm