Testeur de tension DUSPOL® DIGITAL

Réf.: 473106 DIGITAL
Remise
135,40 €
Prix valable jusqu’au 31 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 60,40 € /pcs.
  • 174,50 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
  • Indice de protection IP: IP 65

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage d'affichage c.a. 1 V - 1 000 V
Plage d'affichage c.c. 1 V - 1 200 V
Affichage LCD (éclairé) / LED
Référence fabricant DIGITAL
Indice de protection IP IP 65
Contrôle de l'ordre des phases LED
Contrôle de phase LED
Contrôle de polarité LCD
Contrôle de continuité acoustique / LED
Détecteur de rupture de câble sans contact oui
Alarme vibrante oui
Eclairage des points de mesure oui
Diode 0,3 V - 2 V
Résistance 0,1 kΩ - 300 kΩ
Mesure de la fréquence 1 Hz - 1 000 Hz
Catégorie de surtension CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Code art. piles/batteries incluses 081551 LR3
Isolation électrique VDE 1000 V
Alimentation 2x 081561 réf. LR3
Type de produit Testeur de tension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 473106 DIGITAL
EAN / GTIN 4067263133032

Description

Exécution:

Contrôle de tension c.a. Avec procédé de mesure de la valeur efficace réelle True RMS.
Testeur de tension bipolaire homologué VDE. Boîtier antichocs, étanche à la poussière et aux projections d'eau avec surfaces de prise en caoutchouc.
L'affichage de la tension à partir de 50 V est également disponible même lorsque les piles sont épuisées ou ont été retirées.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Convient pour des travaux dans l'artisanat, l'électrotechnique, l'industrie, la maintenance, le service (dépannage).
Pour un contrôle multiple de tension et de polarité professionnel, avec mise en circuit de charge (déclenchement FI 30 mA via un bouton-poussoir). Homologué pour le contrôle de tension sur des installations jusqu’à 1000 V. Convient pour les installations photovoltaïques/éoliennes et la technique automobile hybride.

Norme:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Livraison:

1× testeur de tension 473105 ANALOG ou DIGITAL.
1× étui de transport 473336 B.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript