Description:
Le comparateur multifonctions ABSOLUTE Digimatic ID-C, offre les avantages suivants : Avec le système ABSOLUTE. Réglage unique de la position initiale, qui reste ensuite le point zéro absolu jusqu'au prochain changement de pile. Précision de mesure même à la vitesse de déplacement la plus élevée. Lecture sans effort grâce aux grands chiffres de l'écran. Écran pivotant sur 330°. Verrouillage du clavier pour éviter toute utilisation non autorisée. Calculs simples avec la formule Ax (x=course de la broche).
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Numérique
Résolution sélectionnable : Oui
Sens de comptage réversible : Oui
Plage de mesure : 25.4 mm
Valeur de la graduation des chiffres : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : 0,02 mm
Règle de mesure : codeur linéaire capacitif ABSOLUTE
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 11 mm, orientable 330
Longueur de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
ON/OFF : Oui
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur d'affichage) : Oui
Pouce/métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Pile incluse
Alimentation en énergie : 1x pile SR-44
Durée de vie de la pile : env. 7000 heures