Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Palpeur rapide d’intérieur numérique 2,5-12,5 mm

Réf.: 438974 2,5-12,5
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Port USB; Interface Bluetooth; Port USB
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 2,5 mm - 12,5 mm
Incrément numérique convertible 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 0,015 mm
Répétabilité 0,005 mm
Interface Port USB; Interface Bluetooth; Port USB
Indice de protection IP IP 67
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR3
Rayon de coupe 0,1 mm
Largeur de rainure minimale 0,4 mm
Profondeur de rainure maximale 0,7 mm
Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure) 12 mm
Force de mesure 0,8 N - 1,2 N
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Métrologie numérique
Type de produit Palpeur rapide d’intérieur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 438974 2,5-12,5
Réf. fabricant G102

Description

Exécution:

1 bras de palpage fixe et 1 mobile avec touches à bille en carbure. Affichage LCD de la valeur absolue. Les écarts par rapport à une valeur donnée peuvent être déterminés à partir de presets préalablement saisies.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081561 réf. LR3, mode d'emploi.

Accessoire(s):

Adaptateur pour câble de données 498954 réf. A2; câble de données 497440; adaptateur radio 498954 réf. A5.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange