{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 10 mm - 30 mm | |
Incrément numérique convertible | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Erreur admissible | 0,03 mm | |
Répétabilité | 0,01 mm | |
Interface | Port USB; Interface Bluetooth; Port USB | |
Indice de protection IP | IP 67 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081561 LR3 | |
⌀ bille en carbure | 1 mm | |
Largeur de rainure minimale | 1,2 mm | |
Profondeur de rainure maximale | 5,2 mm | |
Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure) | 85 mm | |
Force de mesure | 1,1 N - 1,6 N | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Réglage unique du point zéro | |
Métrologie | numérique | |
Type de produit | Palpeur rapide d’intérieur |
Référence article | 438974 10-30 | |
Réf. fabricant | G210 |