Jauge d'épaisseur de revêtement - FE/NFE externe TE 1250-0.1FN, Max (µm) 100 µm; 1250 µm, Lisibilité,(µm) 0,1 µm; 1 µm

Réf.: TE 1250-0.1FN
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Appareils de mesure des revêtements

Numéros d’identification et classifications

Référence article TE 1250-0.1FN
EAN / GTIN 4045761140134
Réf. fabricant TE 1250-0.1FN
Article hors catalogue L40250 2196

Description

Description:

  • Sonde externe pour des accès difficiles
  • Interface de données RS-232, en série
  • Plaque zéro et feuilles d‘ajustage incluses
  • Livré dans une mallette de transport robuste
  • Offset-Accur: Avec cette fonction, l‘instrument peut être ajusté avec plus de justesse, en utilisant 2 valeurs pour l‘ajustage. Dans ce cas la précision sera de 1 % de la valeur affiché
  • Unités éligibles: μm, inch (mil)
  • Auto-Power-Off

Caractéristique(s):

  • Précision de mesure: - Estándar: 3%,3% de la valeur mesurée - Offset-Accur: 1% de la valeur mesurée ou ± 1 μm
  • Type
  • - Convexe: 1,5 mm,1,5 mm - Plane: 1,5 mm - Concave: 25 mm,25 mm
  • Type - Convexe: 3 mm,3 mm - Plane: 5 mm - Concave: 50 mm,50 mm
  • Dimensions totales L×P×H 131×65×28 mm
  • Fonctionnement avec piles, piles en série 4×1.5 V AAA
  • Poids net env. 0,10 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires