• INFORMATION : Jeudi 30 mai est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis Nuremberg.

Echelles de table GAB 6K0.05N, Portée 6 kg, Lecture 0,05 g

Réf.: GAB 6K0.05N
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article GAB 6K0.05N
EAN / GTIN 4045761111622
Réf. fabricant GAB 6K0.05N

Description

Description:

  • Dimensions compactes avantageuses pour gagner de la place
  • Grande mobilité: grâce au fonctionnement avec batterie (en option), à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites (production, entrepôt, expédition etc.)
  • Pesage avec plage de tolérance (Checkweighing): Un signal optique et acoustique assiste la mise en portions, le dosage ou le triage
  • Totalisation des valeurs des poids
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 24 mm
  • Dimensions surface de pesée L×P 294×225 mm
  • Dimensions totales L×P×H, 320×330×125 mm
  • Poids net 3,0 kg
  • Température ambiante tolérée 0 °C/40 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires