EOE 150K50L, Portée 150 kg, Lecture 50 g

Réf.: EOE 150K50L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article EOE 150K50L
EAN / GTIN 4045761192577
Réf. fabricant EOE 150K50L

Description

Description:

  • Grande mobilité: grâce au fonctionnement avec piles, à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites
  • Support mural pour montage mural de l‘afficheur, en série
  • Fonction Hold: Si le sujet à peser n‘est pas fixe, la détermination de la valeur moyenne permet de calculer une valeur de pesée stable

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
  • Dimensions plateau, Acier, laqué L×P×H 550×550×58 mm
  • Dimensions afficheur L×P×H 235×114×51 mm
  • Longueur de câble afficheur, câble spiralé, env. 0,7 - 2 m
  • Fonctionnement avec piles possible, 4×1.5 V AA non compris dans la livraison, autonomie jusqu’à 100 h
  • Température ambiante tolérée 5 °C / 35 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires