Jauge de force électrique FS 4-200, N max. 200 N, Lisibilité 0,04 N

Réf.: FS 4-200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Capteurs de force

Numéros d’identification et classifications

Référence article FS 4-200
EAN / GTIN 4045761237063
Réf. fabricant FS 4-200

Description

Description:

  • Peut être monté sur tous les bancs d’essai SAUTER
  • Résolution standard avec 2 ou 4 canaux de mesure pour capteurs de force externes (extensibles de 2 à 4 ultérieurement)
  • Un capteur interne est possible (désactivé quand un capteur externe est branché)
  • 3,5″ écran tactile
  • Port USB pour la programmation, le transfert de données et l’alimentation électrique de série
  • Fonction de tolérance
  • Mesure de la valeur de pointe
  • Convient aux capteurs 4 et 6 pointes avec jauges extensométriques
  • Ajustage deux points avec poids ou ajustage numérique possibles
  • Fonction TRACK pour l’affichage continu de la mesure
  • Mémoire sur carte SD intégrée
  • Unités SI réglables kg, N, kN, Nm, kNm

Caractéristique(s):

  • Protection de surcharge: du [Max]
  • Haute résolution: jusqu‘àux 10000 points (étendue totale de mesurage)
  • Filetage de l’équipement de prise de charge: M6 (extérieur)
  • Dimensions totales L×P×H 71×31×180 mm
  • Enregistrement et transmission à l’interface de valeurs mesurées avec jusqu’à 1000 Hz par canal de mesure
  • Adaptateur secteur externe, pour raccordement à la prise USB-C, en série
  • Exactitude de mesure: - avec capteur interne: 0,1 % de [max] - avec capteur externe: dépend notamment des capteurs utilisés
  • Fonctionnement avec batterie interne, autonomie jusqu’à 8 h, temps de chargement env. 8 h
  • Poids net env. 0,40 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires