Banc d'essai manuel, une colonne guide TVL-XS, Messbereich 100 N

Réf.: TVL-XS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Bancs d'essai

Numéros d’identification et classifications

Référence article TVL-XS
EAN / GTIN 4045761236479
Réf. fabricant TVL-XS

Description

Description:

  • La broche ultrafine redessinée permet des essais très fins dans la plage de mesure de force jusqu’à 100 N par étapes particulièrement fines et, en liaison avec la manivelle à dosage fin, garantit une manipulation fiable
  • Principaux domaines d’utilisation: Test de petites forces avec de courtes distances de déplacement, comme p. ex. test de films de clavier, d’échantillons biologiques, etc. (p. ex. résistance des feuilles etc.), emballages blister (p. ex. force nécessaire pour extraire les comprimés etc.)
  • Utilisation verticale et horizontale
  • Niveau de sécurité élevé pour mesures de répétabilité
  • Grand table de base avec une haute flexibilité de montage
  • Convient à tous les dynamomètres SAUTER jusqu’à 100 N (non compris dans la fourniture)

Caractéristique(s):

  • Course par rotation (levée d‘une rotation): 2 mm
  • Dimensions totales

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires