Marbre Précision 1 1200X800 mm

Réf.: 430200 1200X800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

  • Norme: DIN 876
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 876
Précision 1 mm
Planéité 0,022 mm
Epaisseur 160 mm
Nombre de points d'appui en acier 5
Poids 460 kg
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Type de produit Marbre de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 430200 1200X800
EAN / GTIN 2050001949738

Description

Exécution:

Marbre en granit naturel sélectionné.
  • Exempt de défauts, structure homogène.
  • Résistant à la flexion et à la torsion.
  • Résistant à la rouille, faible conductibilité thermique.
  • Surface micro fine (rodée au diamant). Les tolérances requises sont réduites.
  • Bords extérieurs rectifiés.
  • Pour permettre une mise en place statique, des points d'appui (inserts à bille en acier) sont réalisés sur le dessous.
  • Plus dur que l’acier trempé (6 − 7 suivant l’échelle de Mos’scher), non magnétique et non conducteur.

Précision:

La fabrication finale et le contrôle sont réalisés dans des enceintes climatisées commandées par ordinateur. Contrôlé suivant des moyens de mesure rattachés aux laboratoires d'étalonnage nationaux et internationaux.
DIN 876/1 − Rodé au diamant pour l’atelier et la production.

Livraison:

Avec certificat de conformité usine et emballage.
Avec inserts à bille en acier.

Remarque(s):

Sur demande: Inserts filetés en acier inoxydable, rails rainures en T en acier (pas pour 430190), précision 000, autres références et dimensions intermédiaires. Livraison port dû.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Longueur×Largeur (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier