Description:
La pâte diamantée monocristalline est idéale pour l’usinage facile et rapide de titane, d’aciers trempés et d’aciers inoxydables. Toutes les pâtes diamantées LUKAS sont soumises à des standards de qualité identiques: Une forte concentration de diamants assure un résultat de polissage optimal avec seulement une faible quantité de pâte. La taille homogène et vérifiée des grains permet un résultat constant et fiable. En plus, les pâtes sont universellement solubles à l’huile, à l’eau et à l’alcool et résistent à une température allant jusqu’à 130°C, permettant de les utiliser également entre deux étapes de travail. Du fait de sa composition sans agglomérant et de sa haute viscosité, la pâte diamantée est idéale pour une utilisation avec une machine. La pâte a été spécialement conçue pour la construction de moules. Le résultat en termes de qualité de surface sera optimal avec les matériaux avec un HRC de 50 à 70.
Caractéristique(s):
Contenu: 10 Gramm
Taille de grain: 3 µm
Couleur de la pâte: vert
Emballage du produit: sans
Qualité: Super-E
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Avantage(s):
Toutes les pâtes diamantées LUKAS sont soumises à des standards de qualité identiques : Une forte concentration de diamants assure un résultat de polissage optimal avec seulement une faible quantité de pâte. La taille homogène et vérifiée des grains permet un résultat constant et fiable. Les pâtes sont universellement solubles et résistent à une température allant jusqu’à 130°C, permettant de les utiliser également entre deux étapes de travail.
Utilisation:
Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: idéal
Matière(s):
Acier
Acier inoxydable
Titane
Fonte
Adapté(s) pour:
Ponçage de précision: idéal
Polissage: idéal
Usinage de précision: convient
Ébarbage: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: idéal
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Idéal pour l’usinage facile et rapide de titane, d’acier trempé et d’acier inoxydable
La forte concentration de diamants assure un résultat de polissage optimal
Résultat parfait en termes de qualité de surface avec des matériaux avec un HRC de 50 à 70
Tailles de grain homogènes et vérifiées : Comptez sur un résultat constant et fiable
Stabilité thermique jusqu’à 130°C : Réalisez des travaux de polissage même entre deux étapes d’usinage
Choix flexible du diluant : Soluble à l’huile, à l’eau et à l’alcool
Standards de qualité LUKAS : Faible consommation de pâte avec des résultats parfaits
Résultats constants pour un processus hautement fiable