Exécution:
Perceuse-visseuse sans fil- Pour des perçages et des vissages de précision.
- Régulation de vitesse électronique pour un pré-perçage et un vissage fiable et en douceur, rotation à droite / à gauche.
- Carter d'engrenage robuste en métal pour une longue durée de vie.
- Bon équilibrage du poids et bonne ergonomie, avec inserts Softgrip pour une utilisation continue sans fatigue.
- Batteries li-ion délivrant un courant intense, avec surveillance individuelle des cellules et indication de la capacité.
Perceuse-visseuse sans fil 12V performante à moteur sans charbons, mécanisme 4vitesses et mandrin amovible.- Moteur FEIN PowerDrive sans charbons, performant et sans entretien, pour une efficacité et une longévité maximales.
- Système à changement rapide QuickIN.
- Mandrin amovible en version entièrement métallique pour une résistance exceptionnelle dans les plus dures conditions.
- Vitesse de coupe optimale pour chaque diamètre de perçage grâce à un mécanisme 4vitesses entièrement métallique.
- Perçage de 6mm dans le métal en 4e vitesse à 2500 tr/min.
- Taraudage puissant en 1ère vitesse.
- Vitesses de rotation optimales pour les vis autoperceuses, les forets étagés ou le taraudage.
- Longueur compacte de 150mm (sans mandrin).
- SafetyCell Technology FEIN. Protège la batterie et la machine de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- Moteur EC sans charbons et sans entretien, d'une efficacité de 30% supérieure à celle des moteurs c.c. et à vitesse de rotation très stable.
- Usure réduite au minimum et durée de vie jusqu'à 10fois supérieure à celle de moteurs c.c. standard.
- Mécanisme 4vitesses breveté avec commutation directe pour un vissage puissant, un perçage à la vitesse de rotation optimale et pour le taraudage.
Dispositif mécanique de verrouillage du couple, réglable sur 20 niveaux, niveau de perçage supplémentaire.
Dispositif mécanique de verrouillage du couple, réglable sur 20 niveaux, niveau de perçage supplémentaire.
Kit complet pour le perçage, le taraudage et le vissage dans le métal.
Kit de taraudage professionnel, idéal pour l'usinage du métal.
- Porte-embouts QuickIN (1/4 pouce) pour utilisation pratique à une main avec un puissant aimant au néodyme.
- Adaptateur de taraudage QuickIN avec 2 pinces de serrage pour les diamètres de queue 4,5 et 6 mm permettant le taraudage de filetages des tailles M4 / M5 / M6 / M8.
- Douille adaptatrice QuickIN permettant de loger une douille impact 1/2 pouce dans un mandrin carré.
Livraison:
2 batteries Li-ion 12 V / 2,5 Ah, mandrin porte-foret, chargeur, clip ceinture, valise de transport.
Avec porte-embouts QuickIN 1/4 pouce, adaptateur de taraudage QuickIN avec 2 pinces de serrage 4,5 et 6 mm, mandrin carré 1/2 pouce QuickIN
Remarque(s):
Kits de base adaptés (composés d’une batterie de rechange et d’un chargeur), voir codes art.
073832 réf. 9260431701.