Exécution:
Résistant aux intempéries
Extensible
Marquage fiable en extérieur
Faible effet de reprise élastique
Réinscriptible par impression par transfert thermique
Description:
Nos supports d'étiquettes à transfert thermique 3M ™ sont polyvalents et durables. Ils offrent une excellente stabilité thermique et résistance à l'humidité pour une utilisation dans des applications exigeantes, telles que le suivi de codes à barres. L'adhésif sur de nombreuses étiquettes offre une excellente clarté et une bonne adhérence initiale pour aider à améliorer l'étiquette finie.
Caractéristique(s):
Imprimable en sérigraphie, flexographie et transfert thermique
Résiste à des températures de -40°C à +110°C
Reconnu par UL
Transmission sûre