3M™ HDT-A Gaine Thermorétractable Paroi épaisse ø55/15 noire 1 mètre Vrac

Réf.: 7100195512
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 240 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100195512
EAN / GTIN 08712403596753
Réf. fabricant 7100195512
Article hors catalogue L01310 909

Description

Exécution:

Longueur totale: 1000 mm

Description:

Le manchon de câble thermorétractable 3M™ HDT-A est une gaine thermorétractable rigide à paroi épaisse, sans halogène, conçue pour fournir des performances fiables pour les épissures, les connexions et les terminaisons électriques jusqu'à 1,0 kV ainsi que la protection mécanique et climatique. Les gaines thermorétractables HDT-A ont une paroi externe réticulée en polyoléfine avec retardateur de flamme et une couche interne adhésive appliquée en usine.

Caractéristique(s):

Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications dans l'industrie et l'approvisionnement en énergie
Offre une protection contre le rétrécissement et une décharge de traction des câbles, des soudures, des bornes et des raccordements
Fabriqué en polyoléfine, rapport de rétraction jusqu'à 4,5:1
Protection mécanique et environnementale
Isolation électrique
Certifié SAE AS23053/15, classe 1 et conforme à RoHS 2011/65/UE