Lampe torche sans fil L4FL2000-301

Réf.: 4933479637
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lampes de poche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933479637
EAN / GTIN 4058546374310
Réf. fabricant 4933479637
Article hors catalogue L00800 3375

Description

Description:

  • La lampe de poche dispose de 4 modes et d’une mise au point précis permettant un contrôle total de la taille et de l’intensité du faisceau dans n’importe quelle situation
  • Éclairage TRUEVIEW™ haute définition de 2 000 Lumens avec un faisceau d’une portée de 250 m
  • IP66 : étanche à l’eau et à la poussière
  • Éclairage TRUEVIEW™ haute définition de 2 000 Lumens avec un faisceau d’une portée de 250 m
  • La lampe de poche dispose de 4 modes et d’une mise au point précis permettant un contrôle total de la taille et de l’intensité du faisceau dans n’importe quelle situation
  • Interrupteur arrière pour répondre aux préférences des utilisateurs
  • IP66 : étanche à l’eau et à la poussière
  • Clip amovible en métal pour une fixation plus sûre
  • La lampe clignote pour signaler à l’utilisateur que le niveau de batterie est faible
  • Rechargez facilement la batterie REDLITHIUM™ USB avec un câble micro-USB à partir d’une source d’alimentation USB ou d’une prise secteur (prise murale non incluse)
  • Câble micro-USB tressé robuste avec extrémités métalliques

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 1 x L4 B3
  • Batterie : Li-ion
  • Système de batterie : REDLITHIUM™ USB
  • By technologie : TRUEVIEW™
  • Livré : Blister
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 0.264 (L4 B3)
  • Chargeur fourni : câble USB
  • Tension [V] : 4